{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Abatere de măsurare MPE | 20 µm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Lungimea ciocului L | 50 mm | |
| Rolă de acţionare | Da | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Protecţie antişoc | Da | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Rotaţia acului indicator | 2 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip produs | Şubler cu ceas |
| Cod articol | 00510045 | |
| EAN / GTIN | 7630041105384 | |
| Număr producător | 00510045 | |
| L-Număr | L41140 264 |