• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Artikel-Nr.: 00510045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messabweichung MPE 20 µm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 200 mm
Schnabellänge L 50 mm
Antriebsrolle ja
Feststellung Feststellschraube
Stoßschutz ja
Messtechnik analog
Zeigerumdrehung 2 mm
Norm Werksnorm
Produktart Uhrmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510045
EAN / GTIN 7630041105384
Herstellernummer 00510045
L-Nummer L41140 264

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Maß A [mm]: 50
Maß B [mm]: 18,6
Abmessung C [mm]: 1,5 x 1,8
Abmessung D [mm]: 3,6
Abmessung E [mm]: 15,5

Beschreibung:

Messschieber mit Rundskale, 200 mm, 0,02, 2 mm/t

Merkmal:

  • Material: Gehärteter Edelstahl; Zahnradgetriebe aus gehärtetem, geschliffenem Stahl
  • Zifferblatt: Ø 32 mm; Drehbar
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Integriertes stoßfestes System; Mit Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 200
  • Weg / Umdrehung [mm]: 2
  • Daumenrolle: Mit
  • Auflösung [mm]: 0,02

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung