HCT Mobile App

Hoffmann Group Connected Tools – mobil app

Registrering af måledata har aldrig været nemmere

HCT-mobilappen giver dig mulighed for at tilføje yderligere funktioner til dit Bluetooth®-aktiverede værktøj. Resultatet er, at processerne integreres endnu mere effektivt i produktionsflowet, hvilket forbedrer virksomhedens kvalitetsstandard yderligere.

HCT mobile App

Det er meget enkelt at bruge HCT-mobilappen:

Først skal værktøjet være forbundet til appen via Bluetooth. Så snart forbindelsen er etableret, kan de måledata, der er optaget på værktøjet, sendes til smartphonen eller tabletten. Appen gemmer pålideligt alle måledata og udsender dem alle sammen i CSV-format, herunder måledato, måleenhed og mange andre parametre. Datasættene kan derefter behandles yderligere i et hvilket som helst pc-program på computeren. Måleparametre, målværdier og tolerancegrænser kan registreres i appen for at gøre det lettere at måle identiske komponenter. I tilfælde af en afvigelse udstedes en advarsel til brugeren.

HCT-kompatibelt værktøj omfatter bl.a. måleinstrumenter, skydelærer, momentnøgler og 3-punkts indvendige mikrometre fra mærkerne GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Sylvac, Bowers Group og TESA (i øjeblikket kun til Android). Der bliver hele tiden tilføjet flere værktøjer til dette sortiment. Som følge heraf er der værktøjer til mange forskellige måleoperationer til rådighed for kvalitetsstyringsteamet på værkstedet og i produktionsafdelingen.

Download HCT-mobilappen gratis nu

Appen giver dig en række fordele

Übersichtlichkeit

Klarhed: Én app til flere værktøjsgrupper.

Einfache Bedienbarkeit

Brugervenlighed: Værktøjer kan betjenes og justeres via appen.

Zeitersparnis

Spar tid: Optag måleværdier automatisk uden overførselsfejl.

Organisation

Organisation: List og administrer dine værktøjer via appen i fremtiden.

Oplev, hvor nemt det er at bruge HCT-mobilappen

Få fejlfrie målinger og registrer dem nemt med et enkelt klik: Du skal blot tilslutte måleværktøjer udstyret med HCT trådløst via appen, og derefter planlægge, udføre og nemt registrere måleopgaverne. Opgaven er udført!

De vigtigste mærker inden for måleteknologi understøttes

Udforsk HCT-mobilappen i demoen

  • Hurtig download
  • Enkel opsætning
  • Genkendelse af forskellige værktøjer som f.eks. skydelærer, måleure og mikrometerskruer
  • Tilslut værktøj og overfør måleværdier
  • Gem eller e-mail måleværdier

En lang række funktioner gør dine måleprocesser mere effektive

  • Live-måleværdier kan aflæses direkte
  • Alle HCT-kompatible enheder kan straks ses på en list
  • Hver enkelt måleværdi kan sendes til HCT-appen ved at trykke på dataknappen
  • Måleresultater kan gemmes og/eller sendes direkte til en pc, tablet eller smartphone. Dette forenkler oprettelsen af målerapporter enormt
  • Fjernbetjening af måleapparatet: Indstil en forudindstillet værdi, tildel nulpunktet
  • Indstil tolerancer for en defineret nominel dimension
  • Ændre måleenhed, Bluetooth-forbindelsesprofil og decimaladskillelse (komma eller punkt)
  • Til det franske marked: skift til det franske tastaturlayout for fejlfri visning af måleværdier, der overføres via HID
  • Gratis fra App Store og Google Play

Bluetooth®-aktiverede værktøjer (kan bruges med og uden HCT-mobilappen)

GARANT Digitaler Messschieber HCT IP67

Eksempel på anvendelse: GARANT HCT digital skydelære IP67

HCT smartphone-appen giver dig mulighed for at vise måledataene for din HCT-målestok live, betjene målestokken via fjernbetjeningsfunktionen (f.eks. indstille den forudindstillede værdi eller det aktuelle nulpunkt) og sende måleværdierne i konsolideret form via dataeksport til en hvilken som helst computer via e-mail.

Til produktet

FAQ

  • HCT-måleren opretter ikke forbindelse til HCT-appen.

    • Kontrollere, at værktøjet er i søgetilstand. Dette kan genkendes ved det blinkende Bluetooth-ikon på displayet
    • Vælg den angivne og krævede Bluetooth-forbindelsestype for at oprette forbindelse til HCT-appen. Vælg "APP" eller "SIMPLE"-tilstand for at oprette forbindelse til HCT-appen.
    • Generel Bluetooth-forbindelse: Kontroller Bluetooth-indstillingerne på mobilenheden for at se, om værktøjet stadig er opført under "MY DEVICES". Ved tilslutning via HID tilsluttes værktøjet direkte til mobilenheden. Hvis det stadig er opført der, skal du slette det fra listen "MY DEVICES" ved at trykke på det lille "i" i den blå cirkel og vælge "Forget This Device" (IOS) eller "UNPAIR" (ANDROID). Prøv igen bagefter.
    • Generel Bluetooth-indstilling: Tillad "Adgang til min placering". Herefter vil der ikke blive indsamlet nogen lokaliseringsdata ved brug af appen. Hvis du ikke godkender dette, kan Bluetooth-forbindelsen dog komme til at fungere dårligt.

  • HCT-værktøjet opretter ikke forbindelse til pc'en

    Kontroller, om indstillingen er korrekt (HID Bluetooth-profil). Hvis enheden allerede har været tilsluttet til pc'en, skal du slette enheden fra enhedslisten og tilføje den igen. Nulstil værktøjet. Oplysninger, der blev dirigeret forkert ved udførelse af Bluetooth-protokollen, vil blive rettet.

  • PC'en har ikke et indbygget Bluetooth-modul.

    Brug den relevante Bluetooth-dongle. Denne tilsluttes via USB og bør automatisk blive genkendt af operativsystemet uden at kræve yderligere software. Hvis de nødvendige drivere ikke er tilgængelige, skal de installeres. Du kan afgøre, om du skal gøre dette, ud fra din pc's reaktion. Det afhænger af, hvilken version af Windows du bruger.

Kontakt vores HCT-eksperter når som helst. Vi rådgiver dig gerne om HCT-mobilappen eller emnet tilsluttede værktøjer i almindelighed.

Kontakt os nu

Du er måske også interesseret i

Hoffmann Group Connected Tools

Få mere at vide om fordelene og funktionerne ved Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Windows app

Få alt at vide om HCT-appen til Windows.

Brecht VMUX

Få alt at vide om Brecht VMUX-radioløsningen.

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven