HCT Mobile App

Hoffmann Group Connected Tools – mobilalkalmazás

A mérési adatok rögzítése még soha nem volt ilyen egyszerű

The HCT mobile app allows you to add additional features to your Bluetooth®-enabled tool. As a result, processes are integrated into the production flow even more efficiently, further improving the company’s standard of quality.

HCT mobile App

A HCT mobilalkalmazás használata nagyon egyszerű

First, the tools must be connected to the app via Bluetooth. As soon as the connection is established, measurement data captured on the tool can be sent to the smartphone or tablet. The app reliably saves all measurement data and outputs it all together in CSV format, including date of measurement, unit of measurement and many other parameters. The data sets can then be processed further in any PC application on the computer. Measurement parameters, target values and tolerance limits can be recorded in the app to make it easier to measure identical components. In the case of a deviation, a warning is issued to the user.

HCT-capable tools include dial indicators, calipers, torque wrenches and 3-point internal micrometers from the brands GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Sylvac, Bowers Group and TESA (currently only for Android). More tools are being added to this range all the time. As a result, tools for many different measuring operations are available to the quality management team in the workshop and production department.

Töltse le most ingyenesen a HCT mobilalkalmazást

Az alkalmazás számos előnnyel jár

Übersichtlichkeit

Átláthatóság: Egy alkalmazás több eszközcsoporthoz.

Einfache Bedienbarkeit

Egyszerű használat: A szerszámokat az alkalmazáson keresztül lehet kezelni és beállítani.

Zeitersparnis

Időt takarít meg: A mérési értékek automatikus rögzítése átviteli hibák nélkül.

Organisation

Szervezettség: A jövőben listázza és kezelje eszközeit az alkalmazáson keresztül.

Fedezze fel, milyen egyszerű a HCT mobilalkalmazás használata

Szerezzen hibamentes méréseket és rögzítse azokat egyszerűen egyetlen kattintással: egyszerűen csatlakoztassa vezeték nélkül a HCT-vel felszerelt mérőeszközöket az alkalmazáson keresztül, majd tervezze meg, hajtsa végre és kényelmesen rögzítse a mérési feladatokat. A munka elvégezve!

A legfontosabb méréstechnikai márkák támogatottak

Fedezze fel a HCT mobilalkalmazást a demóban

  • Gyors letöltés
  • Egyszerű beállítás
  • Különféle eszközök, például féknyergek, számlapjelzők és mikrométerek felismerése
  • Csatlakoztassa a szerszámokat és vigye át a mérési értékekets
  • Mentse el vagy küldje el e-mailben a mérési értékeket

Számos funkció teszi hatékonyabbá mérési folyamatait

  • Élő mérési értékek közvetlenül leolvashatók
  • Minden HCT-képes eszköz azonnal megtekinthető egy listában
  • Minden mérési érték elküldhető a HCT alkalmazásba az adat gomb megnyomásával
  • Mérési eredmények menthető és/vagy közvetlenül PC-re, táblagépre vagy okostelefonra küldhető. Ez jelentősen leegyszerűsíti a mérési jelentések beállítását
  • A tolómérő távvezérlése: állítson be egy előre beállított értéket, rendelje hozzá a nullapontot
  • Állítson be tűréshatárokat egy meghatározott mérethez
  • Mértékegység, Bluetooth kapcsolati profil és decimális elválasztó (vessző vagy pont) módosítása
  • A francia piac számára: váltson át a francia billentyűzetkiosztásra a HID-n keresztül továbbított mérési értékek hibamentes megjelenítéséhez
  • Díjmentes az App Store és a Google Play áruházból

Bluetooth®-kompatibilis eszközök (a HCT mobilalkalmazással és anélkül is használható)

GARANT Digitaler Messschieber HCT IP67

Alkalmazási példa: GARANT HCT digitális tolómérő IP67

A HCT okostelefon alkalmazás lehetővé teszi HCT tolómérőjének mérési adatainak élőben történő megjelenítését, a tolómérő távvezérléssel történő kezelését (pl. előre beállított érték vagy az aktuális nullapont beállítása), valamint a mérési értékek összevont formában történő elküldését adatexporttal. bármely számítógépre e-mailben.

Tovább

GYIK

  • A HCT tolómérő nem csatlakozik a HCT alkalmazáshoz.

    • Ellenőrizze, hogy az eszköz keresési módban van-e. Ezt a kijelzőn villogó Bluetooth ikonról lehet felismerni.
    • Kérjük, válassza ki a megadott és szükséges Bluetooth-kapcsolat típusát a HCT alkalmazáshoz való csatlakozáshoz. Válassza az „APP” vagy „SIMPLE” módot a HCT alkalmazáshoz való csatlakozáshoz.
    • Általános Bluetooth-kapcsolat: ellenőrizze a mobileszköz Bluetooth-beállításait, hogy az eszköz továbbra is szerepel-e a „MY DEVICES” listában. A HID-n keresztüli csatlakozás az eszközt közvetlenül a mobileszközhöz csatlakoztatja. Ha továbbra is ott van, törölje a "MY DEVICES" listából a kis "i" megnyomásával a kék körben, és válassza a "Forget This Device" (IOS) vagy az "UNPAIR" (ANDROID) lehetőséget. Próbálja újra utána.
    • Általános Bluetooth beállítás: engedélyezze a "Hozzáférés a helyemhez" lehetőséget. Ezt követően az alkalmazás használata során nem gyűjtenek helyadatokat. Ha azonban ezt nem hagyja jóvá, a Bluetooth-kapcsolat meghibásodhat.

  • A HCT eszköz nem csatlakozik a számítógéphez.

    Ellenőrizze a megfelelő beállítást (HID Bluetooth profil). Ha az eszközt már csatlakoztatta a számítógéphez, törölje az eszközt az eszközlistából, és adja hozzá újra. Állítsa vissza az eszközt. A Bluetooth-protokoll végrehajtásakor helytelenül irányított információk javításra kerülnek.

  • A számítógép nem rendelkezik beépített Bluetooth modullal.

    Használja a megfelelő Bluetooth-kulcsot. Ez USB-n keresztül csatlakozik, és az operációs rendszernek automatikusan fel kell ismernie anélkül, hogy további szoftverre lenne szüksége. Ha a szükséges illesztőprogramok nem állnak rendelkezésre, telepíteni kell azokat. A számítógép válasza alapján eldöntheti, hogy szükség van-e erre. Ez attól függ, hogy a Windows melyik verzióját használja.

Segítségre van szüksége?

Lépjen kapcsolatba HCT szakértőinkkel bármikor. Szívesen adunk tanácsot a HCT Mobile alkalmazással vagy általában a csatlakoztatott eszközök témájával kapcsolatban.

Contact us now

Ez is érdekelheti

Hoffmann Group Connected Tools

Tudjon meg többet a Hoffmann Group Connected Tools előnyeiről és funkcióiról.

HCT Windows alkalmazás

Tudjon meg mindent a Windowshoz készült HCT alkalmazásról.

Brecht VMUX

Tudjon meg mindent a Brecht VMUX rádiómegoldásról.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz