GARANT Zero Clamp - det alsidige nulpunktspændesystem

Præcis og pålidelig fastspænding til morgendagens komplekse opgaver.

Den voksende kompleksitet i produktionen og den stigende mangfoldighed af komponenter udgør nye udfordringer for produktionsprocessen..

Garant ZeroClamp scorer højt takket være det enkle design, den store fleksibilitet og de ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Termisk udvidelse kompenseres ved altid at virke i forhold til midteraksen, så du kun behøver én type spændebolt. Det giver dig stor frihed ved placeringen af spændepunkterne og forenkler håndteringen på alle trin i produktionen. GARANT ZeroClamp er den bedste måde at indrette produktionen på.

  • Enkelt design
  • Høj fleksibilitet
  • Ubegrænset udvalg af applikationer

PRODUKTVIDEO

GARANT Zeroclamp nulpunktspændesystem

GARANT ZeroClamp nulpunktsændesystem vinder takket være sin nemme opbygning, den høje fleksibilitet og grænseløse anvendelsesmuligheder. Takket være kompensationen af varmeekspansionen mod midteraksen, kan du arbjede med kun en spændebolttype. Det giver dig størst frihed ved udformningen af dine spændesteder på emnet, men simplificerer også håndteringen af hele produktionen.

Fordele ved nulpunktsspændesystemet

Effektivitetsstigning

Effektive og præcise opspændinger med større variabilitet takket være det innovative GARANT nulpunktspændesystem.

Tidsbesparelse
Op til 90% tidsbesparelse takket være kortere opbygnings-, skifte- og downtider.

Produktivitetsstigning
Op til 70 % højere produktivitet i din produktionsproces.

Omkostningsbesparelse
Takket være den optimerede udnyttelse af dine maskiner sparer du alternative omkostninger til nyanskaffelser.

Termisk symmetri - altid i forhold til midten

Konventionelle teknologier bruger flydende bolte til at kompensere for varmeudvidelse - det giver særligt unøjagtige resultater, hvis emnerne roteres omkring den centrale akse. På grund af det centrale nulpunkt giver GARANT ZeroClamp absolut termisk symmetri til enhver tid!

  • Det absolutte nulpunkt: Kompensationen for termisk udvidelse er altid symmetrisk omkring den centrale akse.
  • Specielle nul-spil-spændekegler til vibrationsfattig drift.
  • Ingen sværdbolte, ingen flydende bolte.

Genialt enkelt.

Kun 5,5 bar trykluft er nødvendig til at løsne spændebolten – låsning via fjederlager.

  • 25 kN holdekraft ved spændetop-∅120 mm (40 kN ved ∅ 138 mm), ikke selvhæmmende.
  • Vedligeholdelsesfrit, tæt system uden hydraulikolie: ingen læk, ufølsom mod spåner.
  • Processikkerhed takket være mest enkle anvendelse.

Funktionsprincip i tværsnit:
  1. Palette sættes simpelthen på den åbne GARANT ZeroClamp spændetop. Der opstår ikke fare for forkantning.
  2. Fjeder-elementer holder åbent vha. lufttryk (5,5 bar) i låseenhedens (klemmekile) luftslange.
  3. Vha. udluftning af luftslangen positioneres GARANT ZeroClamp, med en holdekraft på25 kN (∅ 120 mm) og 2,5 µm gentagelsesnøjagtighed, emnet på plananlægget.

Optimeret design

Kun 8 dele giver pålidelig spændekraft.

  1. Centrisk fastspænding, uden slør i konus af hærdet stål
  2. Radialfjeder understøttet af Viton, høj modstandsdygtighed over for kølesmøremidler
  3. Slidfri teknologi, en luftslange og spændeplader giver den nødvendige spændekraft
  4. Låsende enhed
  5. Lufttilslutning til frigørelse

Vores kunder er imponerede over GARANT ZeroClamp

PSA Parts & Systems AG

Præcision i schweizisk kvalitet

Kontraktproducenten PSA Parts & Systems AG nyder godt af den høje nøjagtighed og øgede produktivitet fra GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystemet.

H&M Produktionstechnik GmbH

Mere produktiv takket være stort besparelsespotentiale

Ved hjælp af GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystemet kunne H&M Produktionstechnik GmbH opnå en produktivitetsstigning på 10%.

BURGHARDT Zerspanungs GmbH & Co. KG

Kortere opstillingstider til fræsning

BURGHARDT Zerspanungs GmbH & Co. KG kunne reducere sine opstillingstider betydeligt ved hjælp af GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystemet.

Moll Automatisierung GmbH

Præcis og pålidelig fastspænding

Hos Moll Automatisierung GmbH er GARANT ZeroClamp blevet en "vigtig, uundværlig del af produktionen".

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven