GARANT Zero Clamp - A sokoldalú nullaponti befogórendszer

Precíz és megbízható rögzítés a holnap összetett feladataihoz.

A gyártás egyre összetettebbé válása és az alkatrészek növekvő sokfélesége új kihívások elé állítja a gyártási folyamatot.

Garant ZeroClamp egyszerű kialakításának, nagy rugalmasságának és korlátlan alkalmazási körének köszönhetően magas pontszámot ér el. A hőtágulást úgy kompenzálja, hogy mindig a középtengelyhez viszonyítva hat, így csak egyfajta szorítócsapra van szüksége. Ez nagyfokú szabadságot biztosít a rögzítési pontok elrendezésénél, és leegyszerűsíti a kezelést a gyártás minden szakaszában. A GARANT ZeroClamp a legjobb módja a gyártási beállításnak.

  • Egyszerű kialakítás
  • Magas rugalmasság
  • Korlátlan számú alkalmazás

Hogyan működik az önzáró ZeroClamp befogótárcsa

A Garant ZeroClamp magas pontszámot ér el egyszerű kialakításának, nagy rugalmasságának és korlátlan alkalmazási körének köszönhetően. A hőtágulást úgy kompenzálja, hogy mindig a középtengelyhez viszonyítva hat, így csak egyfajta szorítócsapra van szüksége. Ez nagy szabadságot biztosít a rögzítési pontok elrendezése során, és leegyszerűsíti a kezelést a gyártás minden szakaszában.

A nullaponti szorítórendszer előnyei

Hatékonyság növelése

Hatékony és precíz befogás, sokoldalúan alkalmazható az innovatív GARANT nullponti befogórendszernek köszönhetően.

Időmegtakarítás
Akár 90% időmegtakarítás a rövid átszerelési-, csere-, és mellékidők következtében.

Termelékenység növekedés
Akár 70 %-kal termelékenyebb gyártási folyamat.

Költségmegtakarítás
A gépek optimalizált felhasználásával költséget takarít meg.

Termoszimmetria − Mindig a középpont felé.

A szokásos technikák a termikus tágulásokat mozgó csapokkal egyenlítik ki – különösen pontatlan a középső tengely körül
való forgatáskor. A GARANT ZeroClamp-pal a központi nullpont következtében mindig abszolút termoszimmetria áll fenn!

Az abszolút nullpont: A hőtágulás kompenzálás mindig a középtengely felé történik.
Játékmentes speciális befogókúpok a vibrációmentes járás érdekében.
Nincs szükség különböző típusú mozgó csapok használatára.

Zseniálisan egyszerű.

A rugó-elemek a levegőtömlőben lévő légnyomás által (5,5 bar) nyitva tartják a reteszelő egységet (szorító ékek).

  • 25 kN tartóerő 120 mm befogótárcsa ⌀-nél (40 kN 138 mm ⌀-nél), nem önzáró.
  • Alacsony karbantartási igényű, tömített rendszer hidraulikaolaj nélkül: nincs szivárgás, forgácsokkal szemben ellenálló.
  • Az egyszerű használatnak köszönhetően biztonságos folyamatok.

A működési elv keresztmetszetben:

  1. A lapot egyszerűen a nyitott GARANT ZeroClamp befogótárcsára kell helyezni. Eközben a beakadás veszélye nem áll fenn.
  2. A rugó-elemek a levegőtömlőben lévő légnyomás által (5,5 bar) nyitva tartják a reteszelő egységet (szorító ékek).
  3. A levegőtömlő légtelenítésével a GARANT ZeroClamp rendszer 25 kN tartóerővel (⌀ 120 mm) és 2,5 μm ismétlési pontossággal pozícionálja a munkadarabot sík felfekvéssel.

Optimalizált kialakítás

Csupán 8 alkatrész a megbízható befogóerőhöz.

  1. Játékmentes, központos befogás, edzett acél kúpban.
  2. Radiális rugó Vitonban elhelyezve, hűtő-kenőanyaggal szemben nagyon ellenálló.
  3. Minden komponens rozsdamentes vagy korrózióvédett acélból áll.
  4. Reteszelő egység.
  5. Levegő csatlakozó a kioldáshoz.

Ügyfeleinket lenyűgözi a GARANT ZeroClamp

PSA Parts & Systems AG

Svájci minőségű precizitás

A PSA Parts & Systems AG egy GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerrel van felszerelve nagy pontosságának és megnövekedett termelékenységének előnyei.

H&M Produktionstechnik GmbH

Termelékenyebb a magas megtakarítási potenciálnak köszönhetően

A GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszer használatával a H&M Produktionstechnik GmbH 10%-os termelékenységnövekedést tudott elérni.

BURGHARDT Zerspanungs GmbH & Co. KG

Rövidebb beállítási idők maráshoz

A BURGHARDT Zerspanungs GmbH & Co. KG a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszer használatával jelentősen csökkenteni tudta a beállítási időket.

Moll Automatisierung GmbH

Precíz és megbízható rögzítés

A Moll Automatisierung GmbH-nál a GARANT ZeroClamp a "gyártás fontos, nélkülözhetetlen részévé vált".

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Van még kérdése, személyre szabott tanácsot szeretne kapni a befogási kihívásához, vagy szeretne közvetlenül árajánlatot kapni? Képzett tanácsadóink örömmel segítenek Önnek! Nagyon alaposan megvizsgáljuk az Ön feladatát, beleértve az alkatrészek méretét, a satuk számát, a torok méreteit stb., és megtaláljuk az Ön számára megfelelő rögzítési megoldást.

Mert a szorítószerkezetnek alkalmazkodnia kell Önhöz, nem pedig fordítva.

Tovább a kapcsolatfelvételhez