GARANT ZeroClamp – Le système de serrage polyvalent à point zéro
Le serrage en résumé
Le système de serrage point zéro polyvalent vient à bout de vos tâches les plus exigeantes.
La complexité croissante de la production et la diversité croissante des composants posent de nouveaux défis pour le processus de production. Garant ZeroClamp se distingue par une conception simple, une grande flexibilité et une gamme d'applications illimitée. La dilatation thermique est compensée en agissant au centre de l'axe. Vous n'avez donc besoin que d'un seul type de plot de serrage. Cela vous offre une grande liberté lors de la mise en place des points de serrage et simplifie également la manipulation à toutes les étapes de la production. GARANT ZeroClamp est le meilleur moyen de configuration pour la production. En tant que partenaire système leader en Europe pour les outils de qualité, le groupe Hoffmann vous offre fiabilité, stabilité, conseil et service sur site.
VIDÉO PRODUIT
GARANT Zero Clamp Système de serrage point zéro
Garant Zero Clamp se distingue par une conception simple, une grande flexibilité et une gamme d'applications illimitée. La dilatation thermique est compensée en agissant toujours par rapport à l'axe central, vous n'avez donc besoin que d'un seul type de goujon de serrage. Cela vous offre une grande liberté lors de la mise en place des points de serrage et simplifie également la manipulation à toutes les étapes de la production.
AVANTAGES
Plus d'efficacité
Des serrages efficaces et précis avec une plus grande polyvalence grâce au système de serrage point-zéro GARANT.
Gain de temps
Jusqu'à 90% de gain de temps grâce à la réduction des temps de montage / démontage et des temps morts !
Gain de productivités
Jusque 70% de gain dans votre process de fabrication.
Économies financières
Optimisation des achats machines sur le système.
La thermosymétrie
Les techniques habituelles compensent les dilatations thermiques à l’aide de tirettes − particulièrement imprécis lors de la rotation de la pièce autour de l’axe central. Le système GARANT ZeroClamp offre toujours une thermosymétrie parfaite grâce au point zéro central, mais aussi le point zéro absolu à tout moment grâce à la compensation thermique dans la direction du point zéro de l'axe de rotation. Enfin des cônes de serrage spéciaux sans jeu permettent un fonctionnement sans vibrations sans utilisations de goujons ni de bouton mobiles.
Tout simplement génial
Une pression d'air comprimé de seulement 5,5 Bars suffit pour desserrer les tirettes. Le verrouillage se fait par pression du ressort.
- Force de maintien de 25 kN par plot de serrage de ⌀ 120 mm (40 kN pour ⌀138 mm), pas autobloquant.
- Système compact, nécessitant peu d’entretien, sans huile hydraulique: Pas de fuites, insensible aux copeaux.
- Sécurité des processus grâce à une utilisation ultra-simple.
Vue en coupe du principe de fonctionnement
- La palette est placée aisément sur le plot de serrage ZeroClamp ouvert, sans aucun risque de coincement.
- Les éléments à ressort maintiennent ouverte l’unité de verrouillage (coins) grâce à la pression d’air (5,5 bars) dans le tuyau.
- La purge du tuyau d’air permet au système GARANT ZeroClamp de positionner la pièce contre la face d’appui avec une force de 25 kN (⌀ 120 mm) et une précision de répétabilité de 2,5 μm.
DESIGN
Seulement 8 composants pour une force de serrage fiable :
- Serrage centré sans jeu dans le cône en acier trempé
- Ressort radial en Viton, resistance élevée aux lubrifiants
- Tous les composants sont en acier inoxydable ou en acier resistant à la corrosion
- Unité de verrouilage
- Prise d'air pour le desserage
Contactez-nous !
Vous avez encore des questions, vous souhaitez obtenir un conseil personnalisé pour votre problèmatique de serrage ou recevoir directement une offre ? Nos experts se feront un plaisir de vous aider ! Nous examinons votre situation de très près, y compris la taille de vos pièces, le nombre d'étaux, les dimensions de la gravure, etc.
Car c'est le moyen de serrage qui doit s'adapter à vous, et non l'inverse.