Udførelse:
- Tryklufttilslutning 6 bar er nødvendig for at kunne låse op.
- Radialudligning 0,1 mm.
- Maks. boltindtræk 1 mm.
- Repeterbarhed < 2,5 µm.
- Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.
Fordel:
- Repeterbarhed < 2,5 µm.
- Altid slørfri takket være HSK-princippet. (Hulakselkonus)
- Termosymmetri takket være forspændte spændekonusser. De udligner altid unøjagtigheder af centermålene til nulpunktet.
- Kun én spændebolttype er nødvendig, hvilket sørger for enkel logistik.
- 30 % større kraft-/løftevolumen sammenlignet med standardspændetoppe. Lineær tilspænding af spændeskyderen, der ikke er nødvendig i lyn- og opspændingsløft.
- Udblæsningsfunktion, turbofunktion og aftastning af spændeskyderens stilling.
- Fri- eller klingebolte nødvendige, men fungerer også klassisk med disse bolt-typer.
Funktion:
Et stempel, der er udsparet i skyderen, er udstyret med medbringere, som er placeret under en vinkel på 15° og griber ind i skyderen.
Når stemplet bevæger sig, bevæges skydelæren radialt og låser spændebolten via fjederkraften af de 14 spændefjedre.
Anvendelse:
Til individuel indbygning i spændeanordninger. Til eftermontering på eksisterende støtteplader for at opnå en højere holdekraft.
Specialtilbehør:
Spændebolt nr.
360025 Gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 og 25M10.