{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. holdekraft | 20 N | |
⌀ | 10 mm | |
Højde | 4,5 mm | |
Materiale, magnetkerne | SmCo5 | |
Materiale, overflade | forzinket | |
maks. temperaturbestandighed | 200 °C | |
Vægt | 2,5 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085920 10 | |
EAN/GTIN | 2050000964909 | |
Producentnummer | E762 |