{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højde | 7 mm | |
| Diameter, samlet | 32 mm | |
| Med gevindbøsning | nej | |
| Nom. holdekraft | 220 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | samarium-kobolt | |
| Materiale, overflade | forzinket | |
| Temperaturbestandighed maks. | 200 °C | |
| Vægt, samlet | 40 g | |
| Produkttype | fladgriber |
| Artikelnummer | 085920 32 | |
| EAN/GTIN | 2050000965227 | |
| Producentnummer | E767 |