Magnet plat fără filet, SmCo5, ⌀: 10mm

Cod articol.: 085920 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
882 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 4,5 mm
Diametru total 10 mm
Cu bucșă filetată nu
Forţă de fixare nominală 20 N
Material miez magnetic Samariu-Cobalt
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 200 °C
Greutate totală 2,5 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085920 10
EAN / GTIN 2050000964909
Număr producător E762

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).

Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.