{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivna sila držanja | 20 N | |
| ⌀ | 10 mm | |
| Višina | 4,5 mm | |
| Material magnetnega jedra | SmCo5 | |
| Površina materiala | pocinkano | |
| Maksimalna temperaturna odpornost | 200 °C | |
| Masa | 2,5 g | |
| Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
| Številka izdelka | 085920 10 | |
| EAN/GTIN | 2050000964909 | |
| Številka proizvajalca | E762 |