{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højde | 4,5 mm | |
| Diameter, samlet | 8 mm | |
| Med gevindbøsning | nej | |
| Nom. holdekraft | 11 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | samarium-kobolt | |
| Materiale, overflade | forzinket | |
| Temperaturbestandighed maks. | 200 °C | |
| Vægt, samlet | 1,5 g | |
| Produkttype | fladgriber |
| Artikelnummer | 085920 8 | |
| EAN/GTIN | 2050000964893 | |
| Producentnummer | E761 |