Platte grijpermagneet zonder schroefdraad 10 mm

Artikelnummer: 085920 10
op aanvraag
Op voorraad
631 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 20 N
10 mm
Hoogte 4,5 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Gewicht 2,5 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085920 10
EAN/GTIN 2050000964909
Nummer fabrikant E762

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo5).
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen