{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 50 mm | |
Bredde | 988 mm | |
Dybde | 150 mm | |
Antal værktøjsholdere | 22 | |
Akselafstand A | 73 mm | |
Til værktøjsskafter | SK 30 | |
Produkttype | CNC-bæresystem |
Artikelnummer | 971540 SK30 | |
EAN/GTIN | 4045197772435 |