{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 50 mm | |
szerokość | 988 mm | |
głębokość | 150 mm | |
liczba uchwytów narzędziowych | 22 | |
odstęp osiowy A | 73 mm | |
do uchwytów narzędziowych typu | SK 30 | |
Rodzaj produktu | System nośny CNC |
Numer artykułu | 971540 SK30 | |
EAN / GTIN | 4045197772435 |