{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 50 mm | |
Breedte | 988 mm | |
Diepte | 150 mm | |
Aantal gereedschapsopnames | 22 | |
Hartafstand A | 73 mm | |
voor gereedschapsschachten | SK 30 | |
Producttype | CNC-dragersysteem |
Artikelnummer | 971540 SK30 | |
EAN/GTIN | 4045197772435 |