Modulo con boccole portautensili per Dim. 1000 / 2000 SK30

Codice art.: 971540 SK30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 988 mm
Profondità 150 mm
Numero boccole portautensili 22
Interasse A 73 mm
Per codoli utensili SK 30
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 971540 SK30
EAN / GTIN 4045197772435

Descrizione

Per:

Guide di sicurezza n. art. 971520.
Larghezza armadio / armadietto 1000 mm (Dim. 1000 / 2000).

Verniciatura:

Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.