{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 50 mm | |
Leveys | 988 mm | |
Syvyys | 150 mm | |
Työkalupitimien lukumäärä | 22 | |
Akseliväli A | 73 mm | |
työkaluvarsille | SK 30 | |
Tuotetyyppi | CNC-kantojärjestelmä |
Tuotekoodi | 971540 SK30 | |
EAN / GTIN | 4045197772435 |