{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 50 mm | |
Lăţime | 988 mm | |
Adâncime | 150 mm | |
Număr de portscule | 22 | |
Distanţă dintre axe A | 73 mm | |
Pentru cozile sculelor | SK 30 | |
Tip produs | Sistem portant CNC |
Cod articol | 971540 SK30 | |
EAN / GTIN | 4045197772435 |