Udførelse:
Kontorbord med elektromotorisk højdeindstilling vha. betjeningselement. Grundkonstruktion af pulverlakeret, svejset stålramme. Bordpladen fastgøres ved direkte sammenskruning med rammen og to asymmetrisk placerede profilholdere. Stellet er uden tværstivere i hele benområdet, så det er muligt at køre rullecontainere ind under bordet op til en højde på 560 mm. Højdeindstillingshastighed 38 mm/sek. (uden belastning). Støjudvikling under 50 dB. Meder med justeringsfødder til 10 mm højdejustering. Inklusive påkørselsbeskyttelse vha. modstandsmåling.
Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.
Norm:
DIN EN 527-1/-2/-3 for grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. sikkerhed.
Lakering:
Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.
Understel, som fås i 3 farver: Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.
Bemærk:
Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.
Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.