Execuţie:
Masă de birou cu reglare motorizată electric pe verticală, prin intermediul elementului de comandă. Structură de bază din cadru de oţel sudat, acoperit cu strat de pulbere. Prinderea blatului de lucru prin înşurubare directă la cadru şi la două suporturi de profil plasate asimetric. Cadrul nu este prevăzut cu traverse în zona picioarelor, prin urmare se pot integra dulăpioare rulante până la înălţimea de 560 mm. Viteza de reglare pe verticală 38 mm/sec (fără sarcină). Poluare fonică sub 50 dB. Tălpi cu culisor de reglare pentru compensarea înălţimii cu 10 mm. Cu protecţie împotriva lovirii spatelui prin măsurarea rezistenţei.
Blat din melamină al mesei, cu suprafaţă decorată, 25 mm grosime.
Standard:
DIN EN 527-1/-2/-3 pentru construcţie de bază, DIN 60335-1 siguranţă electrică.
Culoare:
Placă de masă decorativă în 5 culori disponibil astfel: arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.
Suport pentru picioare în 3 culori disponibil astfel: alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.
Notă:
Blatul de lucru în gri metalic nu este recomandat din cauza reflecţiei puternice.
Următoarele elemente decorative sunt disponibile până la data de 31.07.2023: fag, frasin, arțar, nuc.