Utförande:
Skrivbord med elmotordriven höjdinställning med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av en pulverbelagd svetsad stålram. Fastsättning av bordskivan genom direkt hopskruvning med ramen och två asymmetriskt anordnade profilbalkar. Ramen är fri från tvärbalkar i hela benområdet, så att rullbehållare med upp till 560 mm höjd kan köras in. Åkhastighet vid höjdjustering 38 mm/s (utan last). Ljudnivå lägre än 50 dB. Glidskor med justeringsfötter för 10 mm höjdutjämning. Inklusive kollisionsskydd genom motståndsmätning.
Bordsskiva av melamin med dekoryta, 25 mm tjock.
Norm:
DIN EN 527-1/-2/-3 för grundkonstruktion, DIN 60335-1 elsäkerhet.
Lackering:
Dekor bordskiva finns i 5 färger:; kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Benställning finns i 3 färger: renvit, aluminiumsilver, metallgrå.
Anmärkning:
Bordsskiva i metallgrått rekommenderas inte på grund av stark reflektion.
Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.