Prevedenie:
Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia z práškovo lakovaného zváraného oceľového rámu. Stolová doska je podopretá priamymi skrutkami k rámu a dvoma asymetricky usporiadanými profilovými podperami. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť pojazdu výškového nastavenia 38 mm/s (bez zaťaženia). Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákmi na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vrátane ochrany pred nárazom na základe merania odporu.
Melamínová doska stola s povrchom s dekorom, sila 25 mm.
Norma:
DIN EN 527-1/-2/-3 pre základnú konštrukciu, DIN 60335-1 elektrická bezpečnosť.
Lakování:
Pracovná doska s dekorom v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.
Podstavec v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.
Poznámka:
Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.
Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.