Esecuzione:
Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza tramite elemento di comando. Struttura di base con telaio in acciaio termoverniciato e saldato. Attacco del piano di lavoro mediante collegamento a vite diretto con il telaio e due supporti profilati disposti in modo asimmetrico. Il telaio non presenta traverse nella zona delle gambe, pertanto è accessibile anche con contenitori a ruote fino a un’altezza di 560 mm. Velocità di spostamento della regolazione dell’altezza di 38 mm/sec (senza carico). Rumorosità inferiore a 50 dB. Slitte con elementi scorrevoli regolabili per un bilanciamento dell’altezza di 10 mm. Inclusa protezione anti-urto mediante misurazione della resistenza.
Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.
Norma:
DIN EN 527-1/-2/-3 per costruzione base, DIN 60335-1 per sicurezza elettrica.
Verniciatura:
Elemento decorativo in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Telaio base in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato.
Nota:
Si sconsiglia l’utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell’elevata presenza di riflessi.
I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.