Elektromosan állítható magasságú irodai asztal

Cikkszám: 974024
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 25
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke

Leírás

Kivitel:

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet porszórt, hegesztett acélkeretből. Az asztallap rögzítése közvetlenül a keretre és a két aszimmetrikus profiltartóra való csavarozással történik. A váz a teljes lábrésznél merevítő nélküli, ezáltal guruló kisszekrény helyezhető alá 560 mm magasságig. A magasságállítás mozgatási sebesség 38 mm /mp (terhelés nélkül). A zajkibocsátás kevesebb mint 50 dB. Állítható talpak 10 mm magasságkiegyenlítéshez. Ellenállás-méréses ütközésvédelemmel.
Melamin asztallap dekor felülettel, 25 mm vastag.

Szabvány:

DIN EN 527-1/-2/-3 alapszerkezethez, DIN 60335-1 elektr. biztonság.

Szín:

A dekor asztallap 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.
Lábazat 3 színben kapható: tiszta fehér, alumínium ezüst, fémszürke.

Figyelem:

Az asztallap fémszürke színben nem javasolt az erős fényvisszaverés miatt.
A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.