{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Couleurs disponibles | Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé | |
Plage de réglage en hauteur | 650 mm - 1 300 mm | |
Largeur | 1 600 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Capacité de charge maximale | 70 kg | |
Exécution | Réglage en hauteur électrique | |
Poids | 60 kg | |
Type de produit | Tables de bureau |
Référence article | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Réf. fabricant | T60018 |