ROLL værkstedssystem RWS2.0 - Rengøringsstation med affaldsspand og papirrulleholder

Art.-nr.: RWS2-MBSERBS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RWS2-MBSERBS
EAN/GTIN 3662424110313
Producentnummer RWS2-MBSERBS

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Del af FACOM ROLL-værkstedssystemet (RW2)
  • Underskab med papirkurv og papirrulleholder
  • Papirkurven er udstyret med 2 par kuglelejeskinner: 75 liter kapacitet - 30 kg belastningskapacitet
  • Specielt rum til papirruller, udstyret med et enkelt skæresystem, papirrullen skal have en maksimal diameter på Ø250mm
  • . Ø250mm
  • Åben plads til ekstra opbevaring
  • Med RWS-BASEMBS-soklen kan der opnås en maksimal højde på 1.012mm (inkl. bordplade).
  • Siderne på skabene kan monteres med JET-sidebeslag (JET.LA).
  • Konstruktion lavet af epoxylakeret stålplade.
  • Farve: Sort RAL 9005

Egenskab:

  • Overordnede mål: L 725 x D 505 x H 817 mm (H 982 mm ved tilføjelse af RWS-BASEMBS-sokkel)
  • Vægt i kg: 44
  • Allround-mål: L 725 x D 505 x H 817 mm (H 982 mm ved tilføjelse af RWS-BASEMBS-sokkel)
  • Vægt i kg: 44