{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2740 | |
Højde | 1.040 mm | |
Bredde | 985 mm | |
Dybde | 511 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 200 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 820 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 80 kg | |
Maks. bæreevne | 300 kg | |
Vægt | 28 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 919820 2740 | |
EAN/GTIN | 4017976027401 | |
Producentnummer | 2740 |