{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 2740 | |
| Altura | 1.040 mm | |
| Largura | 985 mm | |
| Profundidade | 511 mm | |
| Largura da área de carga | 850 mm | |
| Profundidade da área de carga | 500 mm | |
| Altura da área de carga em baixo | 200 mm | |
| Altura da área de carga em cima | 820 mm | |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| ⌀ da roda | 125 mm | |
| Capacidade da área de carga em cima | 120 kg | |
| capacidade de carga máxima | 300 kg | |
| Peso | 28 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo de produto | Mesa de rodas |
| Número do artigo | 919820 2740 | |
| EAN/GTIN | 4017976027401 | |
| Número do fabricante | 2740 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |