Safety-Walk™ skridsikkert gulvmarkeringsbånd BLACK

Art.-nr.: 964971 BLACK
(DKK 37,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Kunststoffolie
Klæbemiddel Gummi / harpiks
Anvendelse Markering
Farve sort
Længde 18,3 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,7 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964971 BLACK
EAN/GTIN 48011192215
Producentnummer 7100009880

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd 3M™ Safety-Walk™ universal, 600 serie, til indendørs og udendørs brug. God vedhæftning på rene, tørre overflader; ingen dannelse af folder, ingen rivning, krympning eller afløsning. Bestandig over for de fleste kemikalier, ftalat-fri. Tapen består af en dimensionsstabil kunststofbærerfilm belagt med mineralpartikler, som gør den meget slidstærk og egnet til kraftig belastning. Skridsikring R13, fortrængningsrum V4.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.