{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Safety-Walk™ Universal, 600 Serie | |
| Denumirea producătorului | Safety-Walk™ Antirutsch-Bodenmarkierungsband, Typ: BLACK | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie de plastic | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice | |
| Lungime L | 18,3 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,7 mm |
| Cod articol | 964971 BLACK | |
| EAN / GTIN | 048011192215 | |
| Număr producător | 7100009880 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |