Safety-Walk™ antislip-vloermarkeringstape, Type: BLACK

Artikelnummer: 964971 BLACK
Prijs per 1 Stuk (4,69 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Kunststof folie
Lijm Rubber / hars
Toepassing Markeren
Kleur zwart
Lengte 18,3 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,7 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964971 BLACK
EAN/GTIN 048011192215
Nummer fabrikant 7100009880
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape 3M™ Safety-Walk™ Universal, 600 serie, voor binnen- en buitentoepassingen. Voorzien van 3M™ Controltac™-voering voor eenvoudig herpositioneren en nauwkeurig uitlijnen van het materiaal vóór de definitieve verlijming. Goede hechting op schone, droge oppervlakken. Geïntegreerde 3M™ Comply™-technologie voor blaasvrije verlijming; geen vouwen, scheuren, krimpen of loslaten. Bestand tegen de meeste chemicaliën, ftalaatvrij. Tapes bestaan uit een met mineralen gecoate, dimensiestabiele kunststof dragerlaag, daardoor zijn ze zeer sterk en geschikt voor zware belasting. Antislipwerking R13, verdringingsruimte V4.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan