Nedrseči trak za označevanje tal Safety-Walk™, Tip: BLACK

Št. art.: 964971 BLACK
Cena na 1 kos (4,79 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Serija Safety-Walk™ Universal 600
Oznaka proizvajalca 3M™ Safety-Walk™ Universal
Barva črna
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material folija iz umetne mase
Lepilna zmes kavčuk/smola
Črtalo na voljo Da
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje
Uporaba označevanje
Lastnosti kemično odporen; odpornost proti obrabi; odpornost proti trganju; odpornost proti vremenskim vplivom; vodoodporen
Dolžina 18,3 m
Širina 50 mm
Debelina 0,7 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964971 BLACK
EAN/GTIN 048011192215
Številka proizvajalca 7100009880
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal 3M™ Safety-Walk™, univerzalen, serija 600, za uporabo v notranjosti in na prostem. Opremljen z 3M™ Controltac™ podlogo za enostavno premeščanje in natančno poravnavanje materiala pred končnim lepljenjem. Dober oprijem na čistih, suhih površinah. Vgrajena tehnologija 3M™ Comply™ za lepljenje brez mehurčkov; brez gub, trganja, krčenja ali luščenja. Odpornost proti večini kemikalij, brez ftalatov. Lepilni trakovi so iz nosilnega filma iz umetne mase, prevlečenega z mineralnimi delci, ki je dimenzijsko stabilen, zato so lepilni trakovi izredno trpežni in primerni za velike obremenitve. Blaženje drsenja R13, izpodrivni prostor V4.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.