• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Protiskluzová páska na značení podlahy Safety-Walk™, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 964971 BLACK
Cena za 1 ks (CZK 129,73 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Safety-Walk™ Universal, 600 Serie
Označení výrobce Safety-Walk™ Antirutsch-Bodenmarkierungsband, Typ: BLACK
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plastová fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení
Vlastnosti odolné vůči chemikáliím
Délka L 18,3 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964971 BLACK
EAN / GTIN 048011192215
Číslo výrobce 7100009880
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy 3M™ Safety-Walk™ Univerzal, řada 600, pro vnitřní i venkovní prostory. Vybaveno 3M™ Controltac™ Liner pro snadné opakované umístění a přesné nastavení polohy materiálu před finálním lepením. Dobrá přilnavost na čistých a suchých površích. Integrovaná technologie 3M™ Comply™ pro lepení bez vzniku vzduchových bublin; žádná pokrčená místa, trhání, smršťování nebo uvolňování. Odolná proti většině chemikálií, neobsahuje ftaláty. Lepící pásky se skládají z rozměrově stabilní plastové nosné folie opatřené povlakem minerálních částic, jsou tudíž velmi odolné a vhodné pro těžká namáhání. Protiskluzová odolnost R13, prostor pro vytěsnění V4.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.