Safety-Walk™ csúszásgátló padlójelölő szalag, Típus: BLACK

Cikkszám: 964971 BLACK
Ár / 1 Darab (4,79 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Műanyag fólia
Ragasztó massza Kaucsuk / gyanta
Felhasználás Jelölés
Festék fekete
Hossz 18,3 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,7 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 964971 BLACK
EAN / GTIN 048011192215
Gyártó száma 7100009880
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

3M™ Safety-Walk™ Universal, 600 sorozatú öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. 3M™ Controltac™ Liner-rel rendelkezik, amely megkönnyíti az anyag újbóli pozicionálását és pontos igazítását a végleges ragasztás előtt. Jól tapad tiszta, száraz felületeken. Integrált 3M™ Comply™ technológia a buborékmentes ragasztás érdekében; nem gyűrődik, nem szakad, nem zsugorodik és nem válik le. A legtöbb vegyszernek ellenáll, ftalátmentes. A ragasztószalagok ásványi részecskékkel bevont, mérettartó műanyag hordozó rétegből állnak, ezáltal nagyon strapabíróak és erős igénybevételhez alkalmasak. R13 csúszásgátlás, V4 térfogat kiszorítás.

Szabvány:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.