{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Lås, type | til fastgørelse af en stiftcylinderlås | |
Til værkstedsindretning fra produktionsår | April 2009 | |
Til værkstedsindretning til produktionsår | Oktober 2009 | |
Materiale, skydegreb | Kunststof | |
Farve | sort | |
med skrivefelt | ja | |
Låsepal, bredde | 26 mm | |
Form, låsepal | krog | |
Kroglængde | 46 mm | |
Monteringsmateriale medfølger | ja | |
yderligere monteringsmateriale kræves ikke | ja | |
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte | ja | |
Mulighed for låseindsatsudskiftning | ja | |
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats | ja | |
Leveres uden låseindsats | ja | |
Produkttype | Skydehåndtag |
Artikelnummer | 914222 | |
EAN/GTIN | 4045197492289 | |
Producentnummer | 914222 |