Posuvná úchytka pro roletové skříně bez zásuvné vložky

Artiklové číslo: 914222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Dodávka bez zásuvné vložky ano
HO zamykací systém ano
Možnost montáže bez použití nářadí ano
S popisovacím polem ano
Pro provozní zařízení do roku výroby 2,009
Pro provozní zařízení od roku výroby 2,009
Tvar zavíracího jazýčku háček
Délka zavíracího jazýčku 46 mm
Šířka zavíracího jazýčku 26 mm
Druh produktu Posuvná rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914222
EAN / GTIN 4045197492289
Číslo výrobce 914222
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Skříně s roletami č. 956380; 956700; 970830; 970850; 970970 rok výroby 04 / 2009 až 10 / 2009.

Rozsah dodávky:

Posuvná úchytka s hákovým jazýčkem. Úchytka je upevněna v plášti bajonetovým uzávěrem. Není nutný žádný další upevňovací materiál.