Uchwyt przesuwny do szaf z roletami, bez wkładki

Nr art.: 914222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
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
Materiał z tworzywa sztucznego
Dostawa bez wkładki tak
System zamków HO tak
Możliwość montażu bez użycia narzędzi tak
Z polem do opisywania tak
Dla wyposażenia warsztatów do roku budowy 2,009
Dla wyposażenia warsztatów od roku budowy 2,009
Kształt języka zamknięcia haki
Długość języka zamykającego 46 mm
Szerokość języka zamykającego 26 mm
Rodzaj produktu Uchwyt do pchania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914222
EAN / GTIN 4045197492289
Numer producenta 914222
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

szaf z roletami nr 95 6380; 95 6700; 97 0830; 97 0850; 97 0970
wyprodukowanych od 04.2009 do 10.2009.

W dostawie:

Uchwyt przesuwny z językiem hakowym. Uchwyt mocowany w obudowie za pomocą zamknięcia podobnego do zamknięcia bagnetowego. Inne materiały do mocowania nie są potrzebne.