• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maniglia per armadi con saracinesche senza inserto a bussola

Codice art.: 914222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di chiusura per alloggiamento serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Aprile 2009
Per arredamento industriale fino al periodo Ottobre 2009
Materiale maniglia trasportabile Plastica
Colore nero
Con spazio per annotazioni si
Larghezza linguetta di chiusura 26 mm
Forma linguetta di chiusura Gancio
Lunghezza gancio 46 mm
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Non è necessario materiale di fissaggio si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Maniglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914222
EAN / GTIN 4045197492289
Codice del produttore 914222
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Armadi con saracinesche n. art. 956380; 956700; 970830; 970850; 970970 periodo da 04/2009 a 10/2009.

Fornitura:

Maniglia con linguetta a gancio. La maniglia viene fissata nel corpo con la chiusura a baionetta. Non serve altro materiale di fissaggio.