Poignée coulissante pour armoires à volets roulants sans barillet

Réf.: 914222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fermeture pour recevoir une serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Avril 2009
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Octobre 2009
Matériau poignée Plastique
Couleur noir
Avec zone d'inscription oui
Largeur patte de fermeture 26 mm
Forme patte de fermeture Crochet
Longueur crochet 46 mm
Matériel de montage fourni oui
Aucun autre matériel de fixation nécessaire oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Poignées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914222
EAN / GTIN 4045197492289

Description

Adapté(s) pour:

Armoires à volets roulants 956380; 956700; 970830; 970850; 970970, année de construction 04 / 2009 à 10 / 2009.

Livraison:

Poignée coulissante avec patte à crochet. La poignée est fixée dans le caisson par une fermeture à baïonnette. Tout autre matériel de fixation est inutile.