Tirador deslizante para armarios de cierre corredizo sin bombillo

Número de artículo: 914222
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock
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
Tipo cierre para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Abril de 2009
para mobiliario industrial hasta el año de construcción Octubre de 2009
Material tirador deslizante Plástico
Color negro
con campo de escritura
Lengüeta de cerradura anchura 26 mm
Forma lengüeta de cerradura Gancho
Longitud gancho 46 mm
Material de montaje incluido en el suministro
no se requiere ningún otro material de fijación
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tirador deslizante

Identificación y clasificación

Número de artículo 914222
EAN / GTIN 4045197492289
Número del fabricante 914222
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Armarios de cierre corredizo n.º 956380; 956700: 970830; 970850; 970970 año de fabricación de 04/2009 a 10/2009.

Volumen de suministro:

Tirador deslizante con lengüeta de gancho. El tirador se fija en la carcasa con una especie de cierre a bayoneta. No se necesita más material de fijación.