• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC Lakeret

Art.-nr.: 981310
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materialetykkelse: 3
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring af containere IBC (Intermediate Bulk-Container) og KTC (Kubisk Tank-Container). Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1 − 4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"