Uppsamlingstråg för 1000 l IBC lackerat utan galler 1X1000

Article no.: 981310
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ IBC (Intermediate Bulk-Container) och KTC (Kubisk Tank-Container). För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.