Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri verniciata

Codice art.: 981310
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Spessore del materiale: 3
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori IBC (Intermediate Bulk-Container) e KTC (Kubische Tank-Container). Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.