Auffangwanne für 1000-l-IBC lackiert

Artikel-Nr.: 981310
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Containern IBC (Intermediate Bulk-Container) und KTC (Kubische Tank-Container). Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"