Bac de rétention pour IBC de 1000 l verni

Réf.: 981310
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs IBC (Intermediate Bulk-Container) et KTC (cubitainers). Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"