Opvangbak voor IBC 1000 l gelakt

Artikelnummer: 981310
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaaldikte: 3
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Met verzinkt rooster.

Toepassing:

voor het veilig opslaan van containers IBC (Intermediate Bulk-Container) en KTC (Kubische Tank-Container). Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 − 4.

Norm:

overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.