Stålpanel-lagerniveauer, bredde 2140 mm, Dybde: 600mm

Art.-nr.: 991025 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 2.140 mm
Dybde 600 mm
Lagerniveau, bredde 2.140 mm
Lagerniveau, dybde 600 mm
Panel, bredde 300 mm
Panel, tykkelse 1,25 mm
Passer til reol, dybde 600 mm
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991025 600
EAN/GTIN 4004514226310
Producentnummer 19586

Betegnelse

Leveringsomfang:

Vangepar medfølger.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven