Acél panel rakodási szintek, Szélesség 2140 mm, Mélység: 600mm

Cikkszám: 991025 600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 2 140 mm
Mélység 600 mm
Rakodási szintek szélessége 2 140 mm
Rakodási szintek mélysége 600 mm
Panel szélessége 300 mm
Panel vastagsága 1,25 mm
Polc mélységhez 600 mm
Termék fajtája Polclap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Gyártó száma 19586
Gyártó Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Leírás

Tartalom:

A kereszttartó pár a tartalom része.

Letöltések és dokumentumok

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz